KOPOS KOLIN - Fali konzol kábeltálcához rozsdamentes SN129145 - NIXDS 250 IX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 267 mm
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 250-250 mm
Szélesség - 35 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568917515
Sonepar cikkszám
SN129145
Gyártói cikkszám
NIXDS 250 IX
Gyártói típuskód
NIXDS 250 IX
Hosszúság:
267 mm
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
250-250 mm
Szélesség:
35 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
104 mm
Fali konzol kábeltálcához rozsdamentes