Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél 1/14 db SX082805 - VO 180 KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél 1/14 db SX082805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 196 mm

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - építési védőtető

  • Hosszúság - 210 mm

  • Szélesség - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568933997

Sonepar cikkszám

SX082805

Gyártói cikkszám

VO 180 KB

Gyártói típuskód

VO 180 KB

Doboz-/szekrényhosszhoz:

196 mm

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

építési védőtető

Hosszúság:

210 mm

Szélesség:

170 mm

Doboz-/szekrényszélességhez:

156 mm

Rögzítés módja:

rugós fedél

Mélység:

12 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Igen

Plombálható:

Igen

Fedél 1/14 db