KOPOS KOLIN - Fedél - 1/25 db SX082804 - V 180 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 196 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 210 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568934000
Sonepar cikkszám
SX082804
Gyártói cikkszám
V 180 HB
Gyártói típuskód
V 180 HB
Doboz-/szekrényhosszhoz:
196 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
210 mm
Szélesség:
170 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
156 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
4.5 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Igen
Fedél - 1/25 db