KOPOS KOLIN - Fedél -2m SX082390 - V 40 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057681002
Sonepar cikkszám
SX082390
Gyártói cikkszám
V 40 S
Gyártói típuskód
V 40 S
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
0.55 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fedél -2m