Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Fedél emelkedő idom 90° cink SN199474 - VSO 90X100_ZM

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél emelkedő idom 90° cink SN199474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568938336

Sonepar cikkszám

SN199474

Gyártói cikkszám

VSO 90X100_ZM

Gyártói típuskód

VSO 90X100_ZM

Szélesség:

100 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Fedél emelkedő idom 90° cink