Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél emelkedő idom 90° SX082300 - VSO 90X150 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél emelkedő idom 90° SX082300

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Anyag - acél

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057659681

Sonepar cikkszám

SX082300

Gyártói cikkszám

VSO 90X150 F

Gyártói típuskód

VSO 90X150 F

Szélesség:

150 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyag:

acél

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Fedél emelkedő idom 90°