Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Fedél emelkedő idom 90° SX082301 - VSO 90X400 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél emelkedő idom 90° SX082301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057629462

Sonepar cikkszám

SX082301

Gyártói cikkszám

VSO 90X400 S

Gyártói típuskód

VSO 90X400 S

Szélesség:

400 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Fedél emelkedő idom 90°