KOPOS KOLIN - Fedél emelkedő idom 90° SX082305 - VSO 90X600 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057637023
Sonepar cikkszám
SX082305
Gyártói cikkszám
VSO 90X600 S
Gyártói típuskód
VSO 90X600 S
Szélesség:
600 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fedél emelkedő idom 90°