KOPOS KOLIN - Fedél emelkedő idom SX082296 - NVSO 90X500 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057695993
Sonepar cikkszám
SX082296
Gyártói cikkszám
NVSO 90X500 F
Gyártói típuskód
NVSO 90X500 F
Szélesség:
500 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fedél emelkedő idom