KOPOS KOLIN - Fedél emelkedő idom SX082299 - NVSO 90X62 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 62 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692602
Sonepar cikkszám
SX082299
Gyártói cikkszám
NVSO 90X62 S
Gyártói típuskód
NVSO 90X62 S
Szélesség:
62 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Fedél emelkedő idom