Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél keresztidom SX082403 - NVKR 125 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél keresztidom SX082403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyagminőség - egyéb

  • Szélesség - 528 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057669802

Sonepar cikkszám

SX082403

Gyártói cikkszám

NVKR 125 F

Gyártói típuskód

NVKR 125 F

Anyagminőség:

egyéb

Szélesség:

528 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

fedélszorító

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Szín:

egyéb

Fedél keresztidom