KOPOS KOLIN - Fedél keresztidom SX082404 - NVKR 125 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - egyéb
Szélesség - 528 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655652
Sonepar cikkszám
SX082404
Gyártói cikkszám
NVKR 125 S
Gyártói típuskód
NVKR 125 S
Anyagminőség:
egyéb
Szélesség:
528 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
fedélszorító
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Szín:
egyéb
Fedél keresztidom