KOPOS KOLIN - Fedél keresztidom SX082406 - NVKR 250 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - egyéb
Szélesség - 653 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057681507
Sonepar cikkszám
SX082406
Gyártói cikkszám
NVKR 250 S
Gyártói típuskód
NVKR 250 S
Anyagminőség:
egyéb
Szélesség:
653 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
fedélszorító
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Szín:
egyéb
Fedél keresztidom