KOPOS KOLIN - Fedél keresztidom SX082407 - NVKR 500 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - egyéb
Szélesség - 903 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057681576
Sonepar cikkszám
SX082407
Gyártói cikkszám
NVKR 500 F
Gyártói típuskód
NVKR 500 F
Anyagminőség:
egyéb
Szélesség:
903 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Szín:
egyéb
Fedél keresztidom