KOPOS KOLIN - Fedél keresztidom SX082413 - VKR 150 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - egyéb
Szélesség - 150 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057638020
Sonepar cikkszám
SX082413
Gyártói cikkszám
VKR 150 S
Gyártói típuskód
VKR 150 S
Anyagminőség:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
fedélszorító
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Fedél keresztidom