KOPOS KOLIN - Fedél keresztidom SX082415 - VKR 200 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - egyéb
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057638037
Sonepar cikkszám
SX082415
Gyártói cikkszám
VKR 200 S
Gyártói típuskód
VKR 200 S
Anyagminőség:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
fedélszorító
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Fedél keresztidom