Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél keresztidom SX082419 - VKR 400 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél keresztidom SX082419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyagminőség - egyéb

  • Szélesség - 400 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057638068

Sonepar cikkszám

SX082419

Gyártói cikkszám

VKR 400 S

Gyártói típuskód

VKR 400 S

Anyagminőség:

egyéb

Szélesség:

400 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rögzítés módja:

fedélszorító

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Fedél keresztidom