KOPOS KOLIN - Fedél keresztidom SX082427 - VKR 75 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagminőség - egyéb
Szélesség - 75 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057638006
Sonepar cikkszám
SX082427
Gyártói cikkszám
VKR 75 S
Gyártói típuskód
VKR 75 S
Anyagminőség:
egyéb
Szélesség:
75 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
fedélszorító
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Fedél keresztidom