Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél sík idom SX082309 - NVO 45X250 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél sík idom SX082309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 250 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Hosszúság - 490 mm

  • Anyag - acél

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057669826

Sonepar cikkszám

SX082309

Gyártói cikkszám

NVO 45X250 F

Gyártói típuskód

NVO 45X250 F

Szélesség:

250 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Hosszúság:

490 mm

Anyag:

acél

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Fedél sík idom