KOPOS KOLIN - Fedél sík idom SX082311 - NVO 45X500 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Hosszúság - 700 mm
Anyag - acél
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057682412
Sonepar cikkszám
SX082311
Gyártói cikkszám
NVO 45X500 F
Gyártói típuskód
NVO 45X500 F
Szélesség:
500 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Hosszúság:
700 mm
Anyag:
acél
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fedél sík idom