Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél sík idom SX082314 - NVO 45X62 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél sík idom SX082314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 62 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Hosszúság - 336 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057682429

Sonepar cikkszám

SX082314

Gyártói cikkszám

NVO 45X62 S

Gyártói típuskód

NVO 45X62 S

Szélesség:

62 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Hosszúság:

336 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Fedél sík idom