KOPOS KOLIN - Fedél sík idom SX082316 - NVO 90X250 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Hosszúság - 455 mm
Anyag - acél
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669857
Sonepar cikkszám
SX082316
Gyártói cikkszám
NVO 90X250 F
Gyártói típuskód
NVO 90X250 F
Szélesség:
250 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Hosszúság:
455 mm
Anyag:
acél
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Fedél sík idom