KOPOS KOLIN - Fedél sík idom SX082321 - NVO 90X62 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 62 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Hosszúság - 267 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057654556
Sonepar cikkszám
SX082321
Gyártói cikkszám
NVO 90X62 S
Gyártói típuskód
NVO 90X62 S
Szélesség:
62 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Hosszúság:
267 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Fedél sík idom