Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél síkidom 90° SN197903 - VO 90X50 ZM

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél síkidom 90° SN197903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - egyéb

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568938152

Sonepar cikkszám

SN197903

Gyártói cikkszám

VO 90X50 ZM

Gyártói típuskód

VO 90X50 ZM

Szélesség:

50 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

egyéb

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyagminőség:

egyéb

Fedél síkidom 90°