KOPOS KOLIN - Fedél süllyedő idom 90° SX082334 - VKO 90X110X600 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057637115
Sonepar cikkszám
SX082334
Gyártói cikkszám
VKO 90X110X600 S
Gyártói típuskód
VKO 90X110X600 S
Szélesség:
600 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fedél süllyedő idom 90°