Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél süllyedő idom 90° SX082339 - VKO 90X35X200 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél süllyedő idom 90° SX082339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057637160

Sonepar cikkszám

SX082339

Gyártói cikkszám

VKO 90X35X200 S

Gyártói típuskód

VKO 90X35X200 S

Szélesség:

200 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Fedél süllyedő idom 90°