KOPOS KOLIN - Fedél süllyedő idom 90° SX082340 - VKO 90X35X300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057659940
Sonepar cikkszám
SX082340
Gyártói cikkszám
VKO 90X35X300 F
Gyártói típuskód
VKO 90X35X300 F
Szélesség:
300 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fedél süllyedő idom 90°