Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Fedél süllyedő idom 90° SX082366 - VKO 90X85X600 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél süllyedő idom 90° SX082366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Anyag - acél

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057660120

Sonepar cikkszám

SX082366

Gyártói cikkszám

VKO 90X85X600 F

Gyártói típuskód

VKO 90X85X600 F

Szélesség:

600 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyag:

acél

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Fedél süllyedő idom 90°