KOPOS KOLIN - Fedél süllyedő idom SX082368 - NVKO 90X100X125 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 125 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669758
Sonepar cikkszám
SX082368
Gyártói cikkszám
NVKO 90X100X125 F
Gyártói típuskód
NVKO 90X100X125 F
Szélesség:
125 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Fedél süllyedő idom