KOPOS KOLIN - Fedél süllyedő idom SX082369 - NVKO 90X100X125 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 125 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057654617
Sonepar cikkszám
SX082369
Gyártói cikkszám
NVKO 90X100X125 S
Gyártói típuskód
NVKO 90X100X125 S
Szélesség:
125 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Fedél süllyedő idom