KOPOS KOLIN - Fedél süllyedő idom SX082370 - NVKO 90X100X250 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669765
Sonepar cikkszám
SX082370
Gyártói cikkszám
NVKO 90X100X250 F
Gyártói típuskód
NVKO 90X100X250 F
Szélesség:
250 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Fedél süllyedő idom