KOPOS KOLIN - Fedél vízszintes csatl. idom. SX082260 - VOH 125 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 125 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568905277
Sonepar cikkszám
SX082260
Gyártói cikkszám
VOH 125 S
Gyártói típuskód
VOH 125 S
Szélesség:
125 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyagminőség:
egyéb
Fedél vízszintes csatl. idom.