KOPOS KOLIN - Fedél vízszintes csatl. idom. SX082273 - VOH 62 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 62 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Rögzítés módja - fedélszorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568905260
Sonepar cikkszám
SX082273
Gyártói cikkszám
VOH 62 F
Gyártói típuskód
VOH 62 F
Szélesség:
62 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyagminőség:
egyéb
Fedél vízszintes csatl. idom.