KOPOS KOLIN - Fém bilincs OMEGA 40-ES GT86101 - 5240 ZN F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Átmérő - 40-40 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568915306
Sonepar cikkszám
GT86101
Gyártói cikkszám
5240 ZN F
Gyártói típuskód
5240 ZN F
Névleges átmérő:
40 mm
Átmérő:
40-40 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső-bilincs ; Fém bilincs OMEGA 40-ES