KOPOS KOLIN - Fém gyorskötöző -100db SX080747 - SPK 200X4.6 IX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Szalagvastagság - 0.8 mm
Szalagzár - labda-/golyós zár
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595057698116
Sonepar cikkszám
SX080747
Gyártói cikkszám
SPK 200X4.6 IX
Gyártói típuskód
SPK 200X4.6 IX
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Szalagvastagság:
0.8 mm
Szalagzár:
labda-/golyós zár
Anyag:
fém
Üzemi hőmérséklet:
-80-536 °C
Szerelési hőmérséklet:
-25-60 °C
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Fém gyorskötöző -100db