KOPOS KOLIN - Fúró/behajtó sz. HS 6 GT79520 - HSV 6 ZA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Nem
Fúrók átmérője - 6 mm
Vágóél hossza - 22.5 mm
Felfogórendszer - hatlapú feltét
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057609051
Sonepar cikkszám
GT79520
Gyártói cikkszám
HSV 6 ZA
Gyártói típuskód
HSV 6 ZA
Betonhoz alkalmas:
Nem
Fúrók átmérője:
6 mm
Vágóél hossza:
22.5 mm
Felfogórendszer:
hatlapú feltét
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Szárátmérő:
4.5 mm
Teljes hossz:
60 mm
Központi fúróval:
Igen
Rögzítéstechnika ; Önfúró csavar ; Fúró/behajtó sz. HS 6