Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fúró készlet SN127765 - VDS 68 XX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fúró készlet SN127765

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 73.5 mm

  • Peremsüllyesztő - Igen

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Központi fúró átmérője - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057658967

Sonepar cikkszám

SN127765

Gyártói cikkszám

VDS 68 XX

Gyártói típuskód

VDS 68 XX

Átmérő:

73.5 mm

Peremsüllyesztő:

Igen

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Központi fúró átmérője:

6 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alumíniumhoz alkalmas:

Nem

Sárgarézhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Fúró készlet