Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 125N -50/1600m SX081650 - 2329/LPE-2 H50

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 125N -50/1600m SX081650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 28.4 mm

  • Külső átmérő - 34.5 mm

  • Nyomásállóság - 125 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057603677

Sonepar cikkszám

SX081650

Gyártói cikkszám

2329/LPE-2 H50

Gyártói típuskód

2329/LPE-2 H50

Szín:

fehér

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

28.4 mm

Külső átmérő:

34.5 mm

Nyomásállóság:

125 N

Halogénmentes:

Igen

Gégecső 125N -50/1600m