KOPOS KOLIN - Gégecső 125N külső: 42,2mm 50m/ tekercs SN128141 - 2336/LPE-2 H50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 35.9 mm
Külső átmérő - 42.2 mm
Nyomásállóság - 125 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128141
Gyártói cikkszám
2336/LPE-2 H50
Gyártói típuskód
2336/LPE-2 H50
Szín:
fehér
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
35.9 mm
Külső átmérő:
42.2 mm
Nyomásállóság:
125 N
Halogénmentes:
Igen
Gégecső 125N külső: 42,2mm 50m/ tekercs