MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 125N külső d:285mm fehér SN139996 - 2323/LPE-2 H100

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 125N külső d:285mm fehér SN139996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 22.9 mm

  • Külső átmérő - 28.5 mm

  • Nyomásállóság - 125 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139996

Gyártói cikkszám

2323/LPE-2 H100

Gyártói típuskód

2323/LPE-2 H100

Szín:

fehér

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

22.9 mm

Külső átmérő:

28.5 mm

Nyomásállóság:

125 N

Halogénmentes:

Igen

Gégecső 125N külső d:285mm fehér