Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 25-ös 320N+behúzószál 50m/tek SN118180 - 1425 K50D

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 25-ös 320N+behúzószál 50m/tek SN118180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 17.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118180

Gyártói cikkszám

1425 K50D

Gyártói típuskód

1425 K50D

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

17.8 mm

Külső átmérő:

25 mm

Nyomásállóság:

320 N

Húzózsinórral:

Igen

Gégecső 25-ös 320N+behúzószál 50m/tek