Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N - 10/1600m SX081651 - 1420 H10

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N - 10/1600m SX081651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - fehér

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 14.1 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568932426

Sonepar cikkszám

SX081651

Gyártói cikkszám

1420 H10

Gyártói típuskód

1420 H10

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

fehér

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

14.1 mm

Külső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Gégecső 320N - 10/1600m