Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N -10/1920m SX081652 - 1416E H10

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N  -10/1920m SX081652

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - fehér

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 10.7 mm

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568932419

Sonepar cikkszám

SX081652

Gyártói cikkszám

1416E H10

Gyártói típuskód

1416E H10

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

fehér

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

10.7 mm

Külső átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 320N -10/1920m