Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N - 10/900m SX081653 - 1425 H10

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N - 10/900m SX081653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - fehér

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 17.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568932433

Sonepar cikkszám

SX081653

Gyártói cikkszám

1425 H10

Gyártói típuskód

1425 H10

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

fehér

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

17.8 mm

Külső átmérő:

25 mm

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 320N - 10/900m