Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N - 10/900m SX081654 - 1432 H10

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N - 10/900m SX081654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - fehér

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 23.8 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568932440

Sonepar cikkszám

SX081654

Gyártói cikkszám

1432 H10

Gyártói típuskód

1432 H10

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

fehér

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

23.8 mm

Külső átmérő:

32 mm

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 320N - 10/900m