Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N -10m SX081655 - 1416E K10

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N -10m SX081655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 10.7 mm

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568924940

Sonepar cikkszám

SX081655

Gyártói cikkszám

1416E K10

Gyártói típuskód

1416E K10

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

10.7 mm

Külső átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 320N -10m