Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N -10m SX081656 - 1420 K10

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N -10m SX081656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 14.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568924957

Sonepar cikkszám

SX081656

Gyártói cikkszám

1420 K10

Gyártói típuskód

1420 K10

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

14.1 mm

Külső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 320N -10m