Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N -25/3000m SX081659 - 1416E K25

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N -25/3000m SX081659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 10.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057697478

Sonepar cikkszám

SX081659

Gyártói cikkszám

1416E K25

Gyártói típuskód

1416E K25

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

16 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

10.7 mm

Külső átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 320N -25/3000m