Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N -25/3150m SX081660 - 1420 K25

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N -25/3150m SX081660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 14.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057697461

Sonepar cikkszám

SX081660

Gyártói cikkszám

1420 K25

Gyártói típuskód

1420 K25

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

14.1 mm

Külső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 320N -25/3150m