Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N 34,5mm/28,4mm 50m/tekercs SN128140 - 2329/LPE-1 H50

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N 34,5mm/28,4mm 50m/tekercs SN128140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 28.4 mm

  • Külső átmérő - 34.5 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057603721

Sonepar cikkszám

SN128140

Gyártói cikkszám

2329/LPE-1 H50

Gyártói típuskód

2329/LPE-1 H50

Szín:

fehér

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

28.4 mm

Külső átmérő:

34.5 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Gégecső 320N 34,5mm/28,4mm 50m/tekercs